Szeghorgonyok
Beütőék, lapos fejű, száraz építéshez
PEREMES-BEÜTŐÉK-LPF-(A1K)-10-6X30
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Gyors, költséghatékony beszerelés
Előszerelt: nem kell keresgélni a megfelelő csavart
Csatornákhoz is alkalmas
A csavarfejen levő hajtó-kiképzés jóvoltából eltávolítható
Tulajdonságok
- UV-sugárzásnak ellenáll
- Kiváló minőségű poliamidból készült műanyag dübelek: penészálló
- -40 °C és +150 °C között hőálló
- Halogén- és szilikonmentes
Adatlapok(X)
Használható betonban, tömör téglában, mészhomok téglában, gázbetonban, függőlegesen perforált téglában, üreges mészhomok téglában, esztrichben és gipszkartonban
Nem teherhordó elemek és könnyű terhelések rögzítéséhez építkezéseknél, fémmegmunkálási, szaniter és elektromos alkalmazásokban
Lapos fejű: Sarokvasak, panelek, fémlemezek, kábelcsatornák, egyéb alkatrészek rögzítésére, nem süllyesztett szereléshez
Dübelátmérő | 6 mm |
Dübelhossz (l) | 30 mm |
Max. rögzítési magasság (t fix) | 5 mm |
Illesztési mélység (h nom) | 30 mm |
Fúrószár névleges átmérő (d 0) | 6 mm |
Furatmélység (h 1) | 25 mm |
Szeg anyaga | Acél |
Belső meghajtó | Z2 |