Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Szegecsanya húzó készlet, Kombi Sysko

Szegecsanya húzó készlet, Kombi Sysko

Cikksz. 5964949400

EAN 4058794451955

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Szegecsanya húzó készlet, Kombi Sysko

Cikksz. 5964949400
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
For use with blind rivets and rivet nuts.
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Szegecsanya min./max. menetátmérője

4-10 mm

Rendszer méretek

8.4.1

Min. szegecsátmérő

3,2 mm

Max. szegecsátmérő

6,4 mm

Tartalmaz: Szegecsanya húzó készlet, Kombi Sysko:
1 x
Rendszerkoffer 8.4.1

SYSTEMKOFFER-8.4.1.

Leírás:
500 x 380 x 85 mm
Ideális kisalkatrészek, gépek és fogyóeszközökkel használt szerszámok flexibilis tárolásához
Mennyiség: 1 x
1 x
Szegecsanya fogó, Kombi Sysko

RIVNUTPLRS-SYSKO-COMBI-WO.THORN/SLEV

Leírás: For use with blind rivets and rivet nuts
Mennyiség: 1 x
1 x
Kilépőszáj tartó Kombi Sysko típushoz

NOZMNT-F.5964949400

Mennyiség: 1 x
1 x
Menetes tüske befogótokmánnyal

THRMNDRL-(F.5964949400)-NOZ-M4

Leírás:
4 mm
Kézi szegecshúzó szerszámhoz, kombi
Mennyiség: 1 x
1 x
Menetes tüske befogótokmánnyal

HÚZÓSZÁR-(5964949400)-M5

Leírás:
5 mm
Kézi szegecshúzó szerszámhoz, kombi
Mennyiség: 1 x
1 x
Menetes tüske befogótokmánnyal

HÚZÓSZÁR-(5964949400)-M6

Leírás:
6 mm
Kézi szegecshúzó szerszámhoz, kombi
Mennyiség: 1 x
1 x
Menetes tüske befogótokmánnyal

AY-MANDREL-(5964949400)-NOZ-M8

Leírás:
8 mm
Kézi szegecshúzó szerszámhoz, kombi
Mennyiség: 1 x
1 x
Menetes tüske befogótokmánnyal

THRMNDRL-(F.5964949400)-NOZ-M10

Leírás:
10 mm
Kézi szegecshúzó szerszámhoz, kombi
Mennyiség: 1 x
1 x
Gyűjtőtartály Kombi Sysko típushoz

COLLCONT-5964949400

Mennyiség: 1 x
Beszerelő kulcs Kombi Sysko típushoz
1 x
Beszerelő kulcs Kombi Sysko típushoz

INSTLKEY-(F.KOMBI-SYSKO)-WS5/8

Leírás:
8 mm
Mennyiség: 1 x
1 x
Beszerelő kulcs Kombi Sysko típushoz

INSTLKEY-(F.KOMBI-SYSKO)-WS12/17

Leírás:
12 mm; 17 mm
Mennyiség: 1 x
Beszerelő kulcs Kombi Sysko típushoz
1 x
Beszerelő kulcs Kombi Sysko típushoz

INSTLKEY-(F.KOMBI-SYSKO)-WS15/19

Leírás:
15 mm; 19 mm
Mennyiség: 1 x
1 x
Kilépőszáj Kombi Sysko típushoz

NOZ-(F.5964949400)-3,2

Leírás:
3.2 mm
Mennyiség: 1 x
1 x
Kilépőszáj Kombi Sysko típushoz

NOZ-(F.5964949400)-4,0

Leírás:
4.0 mm
Mennyiség: 1 x
1 x
Kilépőszáj Kombi Sysko típushoz

NOZ-(F.5964949400)-4,8

Leírás:
4.8 mm
Mennyiség: 1 x
1 x
Kilépőszáj Kombi Sysko típushoz

NOZ-(F.5964949400)-6,4

Leírás:
6.4 mm
Mennyiség: 1 x