Szegecsanya fogó, Kombi Sysko
Szegecsanya fogó, Kombi Sysko
Cikksz. 094998001
EAN 4058794461077
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Min. a következő szegecsátmérőhöz (nemesacél szegecsek): | 3,2 mm |
Max. a következő szegecsátmérőhöz (nemesacél szegecsek): | 6,4 mm |
Hosszúság | 520 mm |
Terméktömeg (darabonként) | 854,000 g |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!