Szegbilincs doboz
Szegbilincs doboz
Cikksz. 05939772
EAN 4011231498081
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Min./max. befogási tartomány | 7-12 mm |
Szegátmérő | 2,0 mm |
Szeghossz | 35 mm |
Alkatrészek száma | 4000 darab |
Szín | Világosszürke |
Min./max. hőállóság | -20 eddig: 90 °C |
Bilincs anyaga | PP – Polipropilén |
Szeg anyaga | Acél, speciálisan edzett |
Bevonat | Horganyzott |
Halogénmentes | Igen |
Szilikonmentes | Igen |