Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Szegbeverő készülék, DIGA CS-2 Power, klt, 1603 db

Szegbeverő készülék, DIGA CS-2 Power, klt, 1603 db

Cikksz. 0988864031
EAN 4057709084868
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
Tartalmaz: Szegbeverő készülék, DIGA CS-2 Power, klt, 1603 db:
1 x
Duo élgyalu

DUPLAKÉSES-ÉLGAYLU

Leírás: Speciális élgyalu gipszkarton lemezek élletöréséhez
Mennyiség: 1 x
1 x
Fogókészlet gipszkartonozáshoz

PLRS-SORT-F.CONSTRUCTION

Mennyiség: 1 x
Nagy teljesítményű gázüzemű szegbeverő készülék DIGA<SUP>®</SUP> CS-2 POWER
1 x
Nagy teljesítményű gázüzemű szegbeverő készülék DIGA® CS-2 POWER

DIGA CS-2 GÁZÜZEMŰ SZEGBEVERŐ GÉP

MASTER
Leírás: Nagy teljesítményű gázüzemű készülék beton, acél és tömör tégla/falazat szerkezetekhez.
Mennyiség: 1 x
1.600 x
Tárazott szegek és gázpatron, NG CS-2/3 HFB

BEVERŐSZEG HFB DIGA CS2/3 22MM+GÁZP

Leírás:
Szeghossz: 22 mm
Kiváló minőségű lépcsős szeg, átmérője 3,0 mm, kifejezetten nagy szilárdságú betonfelületekre való rögzítéshez, kompatibilis a DIGA® CS-2 Power és a DIGA® CS-3 Power típusokkal
Mennyiség: 1.600 x