Szeg, ASN nemesacél, A2, félgömbfej, hornyolt
Szeg, ASN nemesacél, A2, félgömbfej, hornyolt
Cikksz. 5900000022
EAN 4053479277295
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Anyag | Nemesacél A2 |
Bevonat | Sima |
Kivitel | Bordás és gyantázott |
Fej típusa | Laposfejű |
Hosszúság (L) | 65 mm |
Szárátmérő (Øds) | 2,8 mm |
Fejátmérő (Ø dk) | 7,2 mm |
Készülékkategória | Szögbelövő, akkus, ASN 5090 HF, Szegbelövő, akkumulátoros, HiKoki, 1890DBCL |