Sızdırmazlık maddesi, bitümlü
Sızdırmazlık maddesi, bitümlü
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
İçerik | 310 ml |
Kap | Kartuş |
Kimyasal baz | Bitüm |
Yoğunluk | 1,32 g/cm³ |
Renk | Siyah |
Koku/oda kokusu | Özellik |
Tam kürleme hızı | 1 mm/d |
Tam sertleşme/kürleşme koşulları | 23°C ve %50 bağıl nem |
Mantar önleyici özellikler | Hayır |
Min. yüzey oluşturma süresi | 30 dak |
Yüzey oluşturma süresi koşulları | 23°C'de ve %50 bağıl nem |
Min. sıcaklık direnci | -35 °C |
Maks. sıcaklık direnci | 80 °C |
Min. işlem sıcaklığı | 1 °C |
Maks. işlem sıcaklığı | 30 °C |
Belirtilen değerler üzerinde yeniden kaplanabilir/boyanabilir | Hayır |
Üretimden itibaren raf ömrü | 36 Ay |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!