Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Sızdırmazlık contası ürün gamı Sysko, 575 parça

Sızdırmazlık contası ürün gamı Sysko, 575 parça

Ürün no. 5964046200

EAN 4046777887433

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Sızdırmazlık contası ürün gamı Sysko, 575 parça

Ürün no. 5964046200
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
Sızdırmazlık contası ürün gamı Sysko, 575 parça dahil:
1 x
ORSY sistem çanta 4.4.1

SYSCASE-4.4.1.

Açıklama:
370 x 278 x 85 mm
Ideal for flexible storage of small parts, machines and tools used with consumables
Miktar: 1 x
50 x
Sızdırmazlık contası, bakır, şekil A

BAKIR PUL-(CONTA)-DIN7603-CU-A-12X18X1,5

Açıklama:
1.5 mm x 12 x 18mm
Şekil A
Miktar: 50 x
100 x
Sızdırmazlık contası, bakır, şekil A

BAKIR PUL-(CONTA)-DIN7603-CU-A-14X20X1,5

Açıklama:
1.5 mm x 14 x 20mm
Şekil A
Miktar: 100 x
25 x
Sızdırmazlık contası, bakır, şekil A

BAKIR PUL-(CONTA)-DIN7603-CU-A-16X22X1,5

Açıklama:
1.5 mm x 16 x 22mm
Şekil A
Miktar: 25 x
50 x
Sızdırmazlık contası, bakır contası, C form

BAKIR PUL(CONTA)DIN7603-C-ASBESTSZ-14X20

Açıklama:
14 x 20mm x 2 mm
Asbest içermez, C form
Miktar: 50 x
25 x
Sızdırmazlık contası, bakır contası, C form

BAKIR PUL(CONTA)DIN7603-C-ASBESTSZ-16X22

Açıklama:
16 x 22mm x 2 mm
Asbest içermez, C form
Miktar: 25 x
25 x
Sızdırmazlık contası, bakır contası, C form

PUL-BAKIR-DIN7603-CU-C-ASBESTFREI-18X24

Açıklama:
18 x 24mm x 2 mm
Asbest içermez, C form
Miktar: 25 x
25 x
Sızdırmazlık contası, bakır contası, C form

RG-SEAL-DIN7603-CU-C-ASBESTFREE-26X32

Açıklama:
26 x 32mm x 2.5 mm
Asbest içermez, C form
Miktar: 25 x
50 x
Sızdırmazlık contası, alüminyum, A form

PUL-ALÜMİNYUM-DIN7603-A-10X16X1

Açıklama:
10 x 16mm
Form A
Miktar: 50 x
25 x
Sızdırmazlık contası, alüminyum, A form

RG-SEAL-DIN7603-ALU-A-22X27X1,5

Açıklama:
22 x 27mm
Form A
Miktar: 25 x
50 x
Plastik sızdırmazlık cont. doğal DIN 7603 benzeri

RG-SEAL-DIN7603-ESCORT-12,8X20,2X2,1

Açıklama:
12.8 mm x 20.2 mm
Miktar: 50 x
1 x
ORSY sistem plastik iç hazne 4.4.1

SYSINRT-4.4.1.-12COMP

Açıklama:
Bölme sayısı: 12 ADET; Bölme genişliği x bölme derinliği x bölme yüksekliği: 100 x 48 x 52 mm
A fixed compartment for orderly storage and retrieval of various small parts. Can be used in combination with other system dividers.
Miktar: 1 x
100 x
Sızdırmazlık contası, bakır, şekil A

BAKIR PUL-(CONTA)-DIN7603-CU-A-10X16X2

Açıklama:
1 mm x 6 x 10mm
Şekil A
Miktar: 100 x
50 x
Sızdırmazlık contası

RG-SEAL-DIN7603-PA-14X22

Açıklama:
14 mm x 22 mm
Miktar: 50 x