Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Sızdırmazlık contası ürün gamı

DIN 7603 alüminyum 525 parça Sysko

Ürün no. 5964046300

EAN 4046777876970

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Sızdırmazlık contası ürün gamı

Ürün no. 5964046300
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
4.4.1 sistem kutusunda 525 parça. DIN 7603 alüminyum

DIN 7603'e göre tüm halkalar statik yüzeylerdeki düz contalardır


Statik boru vida bağlantılarına sızdırmazlık uygulamak için kullanılabilirler



  • Korozyon dirençleri nedeniyle alüminyum halkalar (bazı güçlü asitlerin bulunduğu durumlar hariç) her yerde kullanılabilir.

  • A form = düz conta

  • Maks. +300°C'ye kadar ısıya dayanıklı
Not

Sızdırmazlık contalarının üretileceği malzeme borunun bulunacağı ortama bağlıdır.


Sızdırmazlık contalarını kullanırken, boyutların iç ve dış çap olarak belirtildiğini bilmelisiniz, mesafe darsa iç çap belirleyicidir.

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Ürün gamı/set içindeki parça sayısı

525 ADET

DIN

7603

Malzeme

Alüminyum

Maks. sıcaklık direnci

300 °C

Sızdırmazlık contası ürün gamı dahil:
25 x
Sızdırmazlık contası, alüminyum, A form

RG-SEAL-DIN7603-ALU-A-10X14X1

Açıklama:
10 x 14mm
Form A
Miktar: 25 x
25 x
Sızdırmazlık contası, alüminyum, A form

PUL-ALÜMİNYUM-DIN7603-A-10X16X1

Açıklama:
10 x 16mm
Form A
Miktar: 25 x
25 x
Sızdırmazlık contası, alüminyum, A form

ALUM.PUL(CONTA)DIN7603-ALU-A-12X16X1,5

Açıklama:
12 x 16mm
Form A
Miktar: 25 x
25 x
Sızdırmazlık contası, alüminyum, A form

ALUM.PUL(CONTA)DIN7603-ALU-A-12X18X1,5

Açıklama:
12 x 18mm
Form A
Miktar: 25 x
25 x
Sızdırmazlık contası, alüminyum, A form

PUL-ALÜMİNYUM-DIN7603-A-14X18X1,5

Açıklama:
14 x 18mm
Form A
Miktar: 25 x
25 x
Sızdırmazlık contası, alüminyum, A form

RG-SEAL-DIN7603-ALU-A-16X20X1,5

Açıklama:
16 x 20mm
Form A
Miktar: 25 x
25 x
Sızdırmazlık contası, alüminyum, A form

ALUM.PUL(CONTA)DIN7603-ALU-A-16X22X1,5

Açıklama:
16 x 22mm
Form A
Miktar: 25 x
25 x
Sızdırmazlık contası, alüminyum, A form

RG-SEAL-DIN7603-ALU-A-18X22X1,5

Açıklama:
18 x 22mm
Form A
Miktar: 25 x
25 x
Sızdırmazlık contası, alüminyum, A form

ALUM.PUL(CONTA)DIN7603-ALU-A-18X24X1,5

Açıklama:
18 x 24mm
Form A
Miktar: 25 x
25 x
Sızdırmazlık contası, alüminyum, A form

RG-SEAL-DIN7603-ALU-A-20X26X1,5

Açıklama:
20 x 26mm
Form A
Miktar: 25 x
25 x
Sızdırmazlık contası, alüminyum, A form

RG-SEAL-DIN7603-ALU-A-22X27X1,5

Açıklama:
22 x 27mm
Form A
Miktar: 25 x
25 x
Sızdırmazlık contası, alüminyum, A form

RG-SEAL-DIN7603-ALU-A-24X30X2

Açıklama:
24 x 30mm
Form A
Miktar: 25 x
25 x
Sızdırmazlık contası, alüminyum, A form

RG-SEAL-DIN7603-ALU-A-26X32X2

Açıklama:
26 x 32mm
Form A
Miktar: 25 x
25 x
Sızdırmazlık contası, alüminyum, A form

RG-SEAL-DIN7603-ALU-A-30X36X2

Açıklama:
30 x 36mm
Form A
Miktar: 25 x
50 x
Sızdırmazlık contası, alüminyum, A form

RG-SEAL-DIN7603-ALU-A-6X10X1

Açıklama:
6 x 10mm
Form A
Miktar: 50 x
50 x
Sızdırmazlık contası, alüminyum, A form

RG-SEAL-DIN7603-ALU-A-8X12X1

Açıklama:
8 x 12mm
Form A
Miktar: 50 x
50 x
Sızdırmazlık contası, alüminyum, A form

RG-SEAL-DIN7603-ALU-A-8X14X1

Açıklama:
8 x 14mm
Form A
Miktar: 50 x
1 x
ORSY sistem plastik iç hazne 4.4.1

SYSINRT-4.4.1.-3COMP-VAR

Açıklama:
Bölme sayısı: 3 ADET; Bölme genişliği x bölme derinliği x bölme yüksekliği: 315 x 62 x 52 mm
A fixed compartment for orderly storage and retrieval of various small parts. Can be used in combination with other system dividers.
Miktar: 1 x
15 x
Sisteme eklenebilen plastik bölme ekipmanları

PRTIONELMNT-F.SYSINRT-3COMT-SLV

Açıklama: For individual division in the plastic system inserts. Ideal for orderly storage and retrieval of small parts
Miktar: 15 x
25 x
Sızdırmazlık contası, alüminyum, A form

ALUM.PUL(CONTA)DIN7603-ALU-A-14X20X1,5

Açıklama:
14 x 20mm
Form A
Miktar: 25 x