Sızdırmazlık contalı DIN 908 galvanizli çelik FKM
Sızdırmazlık contalı DIN 908 galvanizli çelik FKM
Ürün no. 5159201215
EAN 4046777765694
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Diş tipi x nominal çap x hatve (d1) | M12 x 1,5 |
Uzunluk (l1) | 15 mm |
Kafa çapı (d2) | 14 mm |
Vida başı yüksekliği (k1) | 3 mm |
Vida iç yolu (s1) | HS6 |
Standartlar | DIN 908 |
Ürün sınıfı | B |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
Diş tipi | Metrik diş |
Diş formu | İnce vida dişli |
Kafa ayrıntıları | Bilezikli |
Tahrik tipi | Altıgen ekleme |
Diş tasarımı | Kısmi diş |
RoHS uyumlu | Evet |