Szczotka okrągła z trzonkiem (pleciony drut stalowy)
Szczotka kołowa z plecionym drutem stal. i trzon.
SZCZOTKA OBROTOWA PLASKA D70
Cena za Wybrane opakowanie | Ceny zindywidualizowane są wyświetlane po zalogowaniu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Drut ze stali hartowanej, pleciony w prawo
Podczas pracy ze szczotkami mechanicznymi zawsze nosić okulary i rękawice ochronne!
Materiały dodatkowe(X)
Doskonałe rozwiązanie zwłaszcza do usuwania podkładu, farby, kamienia kotłowego i pozostałości po spawaniu.
Średnica x szerokość dostępna x średnica trzpienia (DxAxS) | 75 x 12 x 6 mm |
Użyteczna długość drutu (H) | 15 mm |
Średnica drutu | 0,5 mm |
Materiał przewodu | Stal |
Konstrukcja | Splatane w warkocz prawy |
Liczba plecionek | 18 szt |
Agresywność | Middle |
Nadaje się do wiertarek akumulatorowych (system punktowy) | 2 na 4 punkty |
Przeznaczone do wiertarki (system punktowy) | 2 na 4 punkty |
Można używać do szlifierki prostej (system punktowy) | 4 na 4 punkty |
Maks. prędkość obrotowa | 25000 1/min |
Norma EN | 1083-2 |