Witamy w Würth Niemcy Tylko dla firm Kontakt +49 7940 15-2400

Szczotka okrągła z trzonkiem

Szczotka kołowa, pleciony drut st.nierdz. z trzon.
SZCZOTKA-DRUC-TRZP-ST.NIERDZ-D75X12X6MM

Nr art. 0714692600
EAN 4065746781800
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
Z plecionym drutem ze stali nierdzewnej do zgrubnego szczotkowania w trudno dostępnych miejscach

Do zgrubnego polerowania

Uwaga

Podczas pracy ze szczotkami maszynowymi zawsze nosić okulary ochronne i rękawice ochronne!

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania
  • Do usuwania zadziorów i chropowatości oraz do usuwania rdzy z powierzchni stali nierdzewnej

  • Do usuwania farb i osadów kamiennych np. podczas nakładania preparatów do zabezpieczania podwozia

Średnica x szerokość dostępna x średnica trzpienia (DxAxS)

75 x 12 x 6 mm

Użyteczna długość drutu (H)

15 mm

Średnica drutu

0,50 mm

Materiał przewodu

Stal szlachetna

Konstrukcja

Splatane w warkocz prawy
Gładkie

Agresywność

Twardy

Nadaje się do wiertarek akumulatorowych (system punktowy)

2 na 4 punkty

Przeznaczone do wiertarki (system punktowy)

2 na 4 punkty

Można używać do szlifierki prostej (system punktowy)

4 na 4 punkty

Maks. prędkość obrotowa

25000 obr/min

Norma EN

1083-2