Szárnyas anya, peremes szárnyforma (amerikai forma)
DIN 314 felületkezeletlen sárgaréz
Cikksz. 03418
EAN 4048539966431
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Szabványok | DIN 314 |
Anyag | Sárgaréz |
Bevonat | Sima |
Forma | Amerikai alakú |
Menettípus x névleges átmérő (D) | M8 |
Szárnymagasság (h1) | 14,5 mm |
Szárnyszélesség az anyán (e1) | 29 mm |
Szárnyvastagság | 3,5 mm |
Menettípus | Metrikus csavarmenet |
RoHS megfelelőség | Igen |