Száradást elősegítő, PRÉMIUM
Száradást elősegítő, PRÉMIUM
VÍZLEPERGETŐ 25L
Cikksz. 08930266
EAN 4052712643019
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Űrtartalomhoz tartozó tömeg | 24,87 kg |
Kémiai bázis | Kationos tenzidek |
Szag/illat | Jellegzetes |
Szín | Kék |
pH-érték | 4 |
Sűrűség | 0,995 g/cm³ |
Sűrűség feltétel | 20 °C-on |
Tárolhatóság a gyártástól számítva | 12 Hónap |
AOX mentes | Igen |
Űrtartalom | 25 l |
Tartály | Kanna |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!