Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Szállítócső Visszaküldő ablakkal a rövid áruk visszaküldéséhez

Műanyag szállító- és rakodócső

Cikksz. 096382 501

EAN 4045727703892

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Szállítócső Visszaküldő ablakkal a rövid áruk visszaküldéséhez

Cikksz. 096382 501
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
Hosszú áruk biztonságos szállításához a jármű tetején
  • Tartalmazza a rövid áruk kivételére szolgáló pántos tárcsát

  • 2 kulcs tartozik hozzá

  • A fedél biztonsági forgózárral (TwistLock) zárható

  • A rezgések elkerülése érdekében a részek egyik oldalon sem állhatnak ki 40 cm-nél távolabbra

  • Polietilén szállítócső (HDPE)

  • Hossz: 3040 mm, profil: 4,9 mm vastag

  • Egyedi hosszok beállítása is lehetséges
Megjegyzés

Legalább 2 bilincsre van szükség a szállítócső tetőcsomagtartóhoz való rögzítéséhez.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Típus leírás

TRD320

Átmérő

200 mm

Magasság

225 mm

Hosszúság

3040 mm

Szín

Fekete

Terméktömeg (darabonként)

10,000 kg

Anyag

HDPE - Nagy sűrűségű polietilén

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Szállítócső bilincs

CLMP-F.CARGOPIP-TRK322

For securing the transport tube to the roof rack
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
Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Visszahúzó karima szállítócsőhöz

RETRVSELV-F.CARGOPIP-TRK320

For returning short goods to the transport tube