System-Koffer 8.4.1 transparent
Systemkoffer 8.4.1
SYSKOFFR-8.4.1-BOX-22STK
ORSYMOBIL
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kompatibel und flexibel durch Rastermaß
Verwendung von Koffer und Inhalt in den Systemkomponenten Regalsystem ORSY1, Systemboxen ORSY BULL, Werkstattwagen TOOLsystem und der Fahrzeugeinrichtung möglich
Verbinden mehrerer Koffer
Integrierte Schienenkontur und Koppelelemente ermöglichen das Verbinden mehrerer Koffer und sicheren Transport
Mit vielen Funktionselementen
- Einfaches Öffnen und Schließen durch Verschlüsse mit Griffmulden
- Beschriftungsfeld für Klebe- oder Einstecketiketten
Hoher Tragekomfort
- Groß dimensionierter Griff
- Integrierte Weichkomponente und großer Schwenkradius entlasten Hände und Handgelenk
- Griff belastbar mit bis zu 60 kg
Datenblätter(X)
Typbezeichnung | KK34 |
Breite | 500 mm |
Höhe | 87 mm |
Tiefe | 380 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 2,400 kg |
Farbe | Schwarz |
Werkstoff | ABS |