Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Systemregelung LATENTO

Systemregelung LATENTO
LATENTO SYSTEMREGELUNG

Art.-Nr. 0878700182
EAN 4044448020349

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Effiziente Warmwassererwärmung durch nachhaltiges Solarthermie-System mit hoher Effizienz durch geringe Wärmeverluste und hohem Solarertrag
  • Unser Solarthermie-System LATENTO bietet nachhaltig und effizient einen Beitrag zur Warmwassererwärmung

  • Heizungs-Regler zur effizienten Regelung witterungsgeführter Heizsysteme mit unterschiedlichen Wärmequellen und Solaranlage

  • Zuschaltbare Funktionen für ungenutzte Relais

  • Optionale Durch- flussmessung mittels VFS-Sensor

  • Mit 11 vorprogrammierten Hydraulik-Varianten entsprechend den IVT Montagevorschlägen, 13 vorprogrammierten Basissystemen mit Heizkreis-, Solar- und Wärmeerzeugerfunktionen, selbsterklärender Bedienerführung über 4 Eingabetasten, integrierter Inbetriebnahmeassistent

  • RTC Real Time Clock mit > 24 H Gangreserve

  • 8 Sensoreingänge für PT 1000 Fühler

  • 2 elektronische Ausgänge zur Drehzahlregelung von Standardpumpen

  • 2 PWM / 0-10 V Anschlüsse für Hocheffizienzpumpen

  • 4 Relaiausgänge 230 V AC mech.

  • 1 Relaisausgang potentianfrei Wechsler

  • 2 Steckbuchsen für VFS- oder RPS Sensoren

  • 2 Steck- buchsen für CAN

  • Steckbuchse für RC21 Raumcontroler

  • Slot für Micro SD inkl. 2 GB Karte
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Solarthermie

Höhe

228 mm

Länge

53 mm

Produktgewicht (per Stück)

1500 g

Breite

180 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen