Systemregelung LATENTO
Systemregelung LATENTO
LATENTO SYSTEMREGELUNG
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Unser Solarthermie-System LATENTO bietet nachhaltig und effizient einen Beitrag zur Warmwassererwärmung
- Heizungs-Regler zur effizienten Regelung witterungsgeführter Heizsysteme mit unterschiedlichen Wärmequellen und Solaranlage
- Zuschaltbare Funktionen für ungenutzte Relais
- Optionale Durch- flussmessung mittels VFS-Sensor
- Mit 11 vorprogrammierten Hydraulik-Varianten entsprechend den IVT Montagevorschlägen, 13 vorprogrammierten Basissystemen mit Heizkreis-, Solar- und Wärmeerzeugerfunktionen, selbsterklärender Bedienerführung über 4 Eingabetasten, integrierter Inbetriebnahmeassistent
- RTC Real Time Clock mit > 24 H Gangreserve
- 8 Sensoreingänge für PT 1000 Fühler
- 2 elektronische Ausgänge zur Drehzahlregelung von Standardpumpen
- 2 PWM / 0-10 V Anschlüsse für Hocheffizienzpumpen
- 4 Relaiausgänge 230 V AC mech.
- 1 Relaisausgang potentianfrei Wechsler
- 2 Steckbuchsen für VFS- oder RPS Sensoren
- 2 Steck- buchsen für CAN
- Steckbuchse für RC21 Raumcontroler
- Slot für Micro SD inkl. 2 GB Karte
Datenblätter(X)
Solarthermie
Höhe | 228 mm |
Länge | 53 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 1500 g |
Breite | 180 mm |