Systémový pracovní stůl, pojízdný 1500 mm se 2 výškově nastavitelnými patkami dílenského stolu
Systémový dílenský stůl, 1500 mm, se 2 patkami
PRAC.STŮL-MOB-2N-1500-RAL7016
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Nosnost při rovnoměrném zatížení až 250 kg
- Pevná pracovní deska včetně koncové části pracovní desky pro robustní aplikace a dlouhou životnost
- Pojízdné, výškově nastavitelné patky dílenského stolu z profilové trubky 60 x 30 mm s plynulým nastavením v rozsahu 795 až 975 mm umožňují mobilní použití podle požadavků konkrétního zákazníka
- Široký sortiment příslušenství doplňuje dílenský stůl a vytváří tak individuální pracoviště
- Vysoce kvalitní prášková mikrostrukturní povrchová úprava má za následek homogenní a elegantní povrch
Datové listy(X)
Min./max. šířka x hloubka x pracovní výška | 1500 x 750 x 835-1015 mm |
Materiál pracovní desky | Multiplex buk |
Povrch pracovní desky | Transparent lacquered |
Tloušťka pracovní desky | 40 mm |
Nastavitelná výška | Ano |
Provedení rolí | 2 otočná kolečka s brzdou (D: 125 mm) |
Max. povolené zatížení | 250 kg |
Barva pouzdra | Anthracite grey RAL 7016 |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!