Systémový pracovní stůl 2000 mm se 2 výškově nastavitelnými patkami dílenského stolu
Systémový dílenský stůl, 2000 mm, se 2 patkami
PRAC.STŮL-POL-2N-2000-RAL7016
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Nosnost při rovnoměrném zatížení až 400 kg
- Pevná pracovní deska zajišťuje robustní aplikace a dlouhodobé používání
- Výškově nastavitelné patky dílenského stolu z profilové trubky 60 x 30 mm s plynulým nastavením v rozsahu 825 až 1050 mm umožňují optimální přizpůsobení pracovní výšky
- Široký sortiment příslušenství doplňuje dílenský stůl a vytváří tak individuální pracoviště
- Vysoce kvalitní prášková mikrostrukturní povrchová úprava má za následek homogenní a elegantní povrch
Datové listy(X)
Min./max. šířka x hloubka x pracovní výška | 2000 x 750 x 865-1090 mm |
Materiál pracovní desky | Multiplex buk |
Povrch pracovní desky | Transparent lacquered |
Tloušťka pracovní desky | 40 mm |
Nastavitelná výška | Ano |
Barva pouzdra | Anthracite grey RAL 7016 |
Max. povolené zatížení | 400 kg |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!