Systémový box, sada Pro zásuvky 1112 mm
Sada systémového boxu pro zásuvku o šířce 1112 mm
ORSYMOBIL
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Vhodné pro všechny zásuvkové moduly SM… o šířce 1112 mm
- Zásuvkové boxy vyrobené z plastu ABS
- Modulární systém určování rozměrů pro kompatibilitu
- Systémové boxy jsou kompatibilní se systémovými kufry
- Boxy lze individuálně dále dělit pomocí dělicích prvků
Datové listy(X)
Šířka | 1112 mm |
Výška | 90 mm |
Hloubka | 382 mm |
Vhodné pro zásuvku | 1112 x 90 x 380 mm |
Hmotnost výrobku (na kus) | 2,030 kg |
Barva | Červená |
Materiál | ABS |
Vhodné pro zásuvkový modul | SMD |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!