Systemmonteringstralle 8.8
Monteringstralle 8.8
LAGERVOGN M.3 HYLLER MET. B497XL704XH875
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1641845.jpg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ekstremt robust monteringstralle i systemdimensjon 8.8
- Robust stålkonstruksjon, sveiset med flere kanter
- Treveis høydejusterbare hyller (midten)
- Sterkt og ergonomisk bevegelig håndtak
- Perforert bakvegg for montering av diverse tilbehør (firkantede perforeringer 10 x 10 mm)
- Gummihjul, ratt med 100 mm diameter (to med låsebrems), løpehjul med 100 mm diameter
- Største totale lastekapasitet: 150 kg (last per hylle 50 kg)
- Pulverlakkert i RAL 9017
Antall hyller | 3 STK |
Bredde x dybde x høyde (utvendig mål) | 497 x 704 x 875 mm |
Lastekapasitet | 150 kg |
Rulldiameter | 100 mm |
Antall ruller | 4 STK |
Materiale | Stålplate |
Overflate | Pulverbelagt |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.