Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Systemkoffer WIT-REBAR für Komponeten der WIT Injektionssysteme REBAR - SYSKOFFR-DBL-REBAR M
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/y2RtxR703vk

Systemkoffer WIT-REBAR für Komponeten der WIT Injektionssysteme REBAR - SYSKOFFR-DBL-REBAR M - 1

Systemkoffer WIT-REBAR für Komponeten der WIT Injektionssysteme REBAR

Systemkoffer für WIT-REBAR
SYSKOFFR-DBL-REBAR M

Art.-Nr. 5964903004

EAN 4062856363964

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Systemkoffer WIT-REBAR für Komponeten der WIT Injektionssysteme REBAR

Art.-Nr. 5964903004
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
Montage-Reinigungs-Set für Injektionssysteme von nachträglich eingemörtelten Bewehrungsanschlüssen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Lieferumfang

System-Koffer = 2 St., System-Box = 6 St., Tiefzieheinsatz = 1 St., Druckluftschlauch = 1 St., Handschiebeventil = 1 St., Druckluftdüse = 3 St., Reinigungsbürste = 5 St., Set-Verlängerung = 1 St., Bürsten-Maschinenaufnahme = 1 St., Verfüllstutzen = 40 St., Schutzbrille = 1 St., Isolierklebeband = 1 St.

Anzahl Teile im Sortiment/Set

63 STK

Systemkoffer WIT-REBAR für Komponeten der WIT Injektionssysteme REBAR inklusive:
1 x
Handschiebeventil

HNDSHIEBVENT-F.DLDUES-VMNT-3/8ZO

Beschreibung: Zur Bohrlochreinigung mit Druckluft (vormontiert mit Stecknippel und Klauenkupplung). Für den Anschluss des Druckluftschlauchs WIT-SDD an einen Kompressor.
Menge: 1 x
1 x
Druckluftschlauch WIT-SDD

SCHL-DL-(WIT-SDD8-20)-ID7MM

Beschreibung:
10 mm
Zur Bohrlochreinigung mit Druckluft. Inkl. vormontiertem Druckluft- und Gewindeanschluss.
Menge: 1 x
1 x
Schutzbrille LIBRA®

SHTZBRIL-LIBRA-KLAR

Beschreibung:
2C-1,2 W 1 FTKN Klar
Ultraleichte Schutzbrille für unbeschwertes Arbeiten
Menge: 1 x
10 x
Verfüllstutzen WIT-VS für ein luftblasenfreies Mörtelverfüllen des Bohrloches

VFUELLSTUT-(WIT-VS)-14MM

Beschreibung:
14 mm
Menge: 10 x
10 x
Verfüllstutzen WIT-VS für ein luftblasenfreies Mörtelverfüllen des Bohrloches

VFUELLSTUT-(WIT-VS)-16MM

Beschreibung:
16 mm
Menge: 10 x
10 x
Verfüllstutzen WIT-VS für ein luftblasenfreies Mörtelverfüllen des Bohrloches

VFUELLSTUT-(WIT-VS)-18MM

Beschreibung:
18 mm
Menge: 10 x
10 x
Verfüllstutzen WIT-VS für ein luftblasenfreies Mörtelverfüllen des Bohrloches

VFUELLSTUT-(WIT-VS)-20MM

Beschreibung:
20 mm
Menge: 10 x
1 x
Maschinenaufnahme SDS-plus M8

MAAUFN-F.REINIGBURST-WIT-PE500-PLUS

Beschreibung: Für Reinigungsbürste REBAR und Reinigungsbürste WIT-RB (Beton Multi WIT-UH 300 und Pure Epoxy WIT-PE 1000)
Menge: 1 x
1 x
Verlängerung für Reinigungsbürste mit Anschlussgewinde M8

VERL-F.REINIGBURST-GWDM8-2X345MM

Beschreibung: Für Reinigungsbürste WIT-RB (Beton Multi WIT-UH 300) und Reinigungsbürste REBAR (WIT-PE 500, ALLROUNDER WIT-VM 250, REBAR)
Menge: 1 x
1 x
Druckluftdüse WIT-DD

DLDUES-(WIT-DD8-10)-10MM

Beschreibung:
12 - 14 mm 10 mm
Zur Bohrlochreinigung für nachträglich eingemörtelten Bewehrungsanschluss. Passend für den Druckluftschlauch WIT-SDD.
Menge: 1 x
1 x
Druckluftdüse WIT-DD

DLDUES-(WIT-DD12-14)-14MM

Beschreibung:
16 - 18 mm 14 mm
Zur Bohrlochreinigung für nachträglich eingemörtelten Bewehrungsanschluss. Passend für den Druckluftschlauch WIT-SDD.
Menge: 1 x
1 x
Druckluftdüse WIT-DD

DLDUES-(WIT-DD16-20)-17MM

Beschreibung:
20 - 25 mm 17 mm
Zur Bohrlochreinigung für nachträglich eingemörtelten Bewehrungsanschluss. Passend für den Druckluftschlauch WIT-SDD.
Menge: 1 x
1 x
Reinigungsbürste für Beton und REBAR mit Anschlussgewinde M8 WIT-RB

REINIGBURST-(RB12)-MA-BOLOD12MM-ST-GWDM8

Beschreibung:
12 mm 13.5 mm
Reinigung von Bohrlöcher in Beton (Injektionssystem Beton Multi WIT-UH 300 und Pure Epoxy WIT-PE 1000)
Menge: 1 x
1 x
Reinigungsbürste für Beton und REBAR mit Anschlussgewinde M8 WIT-RB

REINIGBURST-(RB14)-MA-BOLOD14MM-ST-GWDM8

Beschreibung:
14 mm 15.5 mm
Reinigung von Bohrlöcher in Beton (Injektionssystem Beton Multi WIT-UH 300 und Pure Epoxy WIT-PE 1000)
Menge: 1 x
1 x
Reinigungsbürste für Beton und REBAR mit Anschlussgewinde M8 WIT-RB

REINIGBURST-(RB16)-MA-BOLOD16MM-ST-GWDM8

Beschreibung:
16 mm 17.5 mm
Reinigung von Bohrlöcher in Beton (Injektionssystem Beton Multi WIT-UH 300 und Pure Epoxy WIT-PE 1000)
Menge: 1 x
1 x
Reinigungsbürste für Beton und REBAR mit Anschlussgewinde M8 WIT-RB

REINIGBURST-(RB18)-MA-BOLOD18MM-ST-GWDM8

Beschreibung:
18 mm 20 mm
Reinigung von Bohrlöcher in Beton (Injektionssystem Beton Multi WIT-UH 300 und Pure Epoxy WIT-PE 1000)
Menge: 1 x
1 x
Reinigungsbürste für Beton und REBAR mit Anschlussgewinde M8 WIT-RB

REINIGBURST-(RB20)-MA-BOLOD20MM-ST-GWDM8

Beschreibung:
20 mm 22 mm
Reinigung von Bohrlöcher in Beton (Injektionssystem Beton Multi WIT-UH 300 und Pure Epoxy WIT-PE 1000)
Menge: 1 x
1 x
Elektro-Isolierband

ISOBA-VDE-GELB-15MMX10M

Beschreibung:
Gelb Breite: 15 mm Länge: 10 m
Zum Isolieren, Reparieren und Kennzeichnen elektrischer Leitungen sowie zur Befestigung von Kabelsätzen etc.
Menge: 1 x
System-Koffer 8.4.2
1 x
System-Koffer 8.4.2

SYSKOFFR-8.4.2.-SLV

Beschreibung:
ABS 500 x 380 x 140 mm
Ideal für die variable Lagerung von Kleinteilen, Maschinen und Werkzeugen in Verbindung mit Verbrauchsmaterial
Menge: 1 x
System-Koffer 8.4.3
1 x
System-Koffer 8.4.3

SYSKOFFR-8.4.3-SLV

Beschreibung:
ABS 462,5 x 335 x 162 mm
Ideal für die variable Lagerung von Kleinteilen, Maschinen und Werkzeugen in Verbindung mit Verbrauchsmaterial
Menge: 1 x
4 x
System-Box

SYSBOX-2.2.2.-ROT

Beschreibung:
Systemmaß: 2.2.2
Eine variable Facheinteilung für die ordentliche Lagerung und Bereitstellung verschiedener Kleinteile. Die System-Boxen lassen sich individuell mit allen System-Einteilungsmaterialien kombinieren.
Menge: 4 x
2 x
System-Box

SYSBOX-8.1.2.-ROT

Beschreibung:
Systemmaß: 8.1.2
Eine variable Facheinteilung für die ordentliche Lagerung und Bereitstellung verschiedener Kleinteile. Die System-Boxen lassen sich individuell mit allen System-Einteilungsmaterialien kombinieren.
Menge: 2 x