Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Systemkoffer PRIPRESS® PPSU-Fittings

Systemkoffer PPSU-Fitting PRIPRESS
SYSKOFFR-PRIPRESS-PPSU-FITTING-110TLG

Art.-Nr. 0878900042
EAN 4065746295185
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
Systemkoffer der gängigsten PRIPRESS® PPSU-Fittings zur Montage auf der Baustelle
  • Kompakte Zusammenstellung der wichtigsten PPSU-Fittings

  • Dieser Systemkoffer kann mit dem Systemkoffer Gewinde-Fittings kombiniert werden

  • Einfacher Transport durch den praktischen Systemkoffer

  • Von allen Artikeln ist jeweils eine Verpackungseinheit enthalten, dadurch lassen sich die Koffer einfach auffüllen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Trinkwasser- und Heizungsinstallation

Anzahl Teile im Sortiment/Set

110 STK

Systemkoffer PRIPRESS® PPSU-Fittings inklusive:
10 x
PRIPRESS® Kupplung PPSU

VERB-PRIPRESS-PPSU-16

Beschreibung:
Anschluss Rohrdurchmesser: 16 mm
Zur Verbindung von PRIPRESS® Verbundrohr
Menge: 10 x
10 x
PRIPRESS® Reduzier-Kupplung PPSU

REDUZVERB-PRIPRESS-PPSU-20-16

Beschreibung:
Anschluss Rohrdurchmesser: 20 mm
Zur Verbindung von PRIPRESS® Verbundrohr
Menge: 10 x
10 x
PRIPRESS® Kupplung PPSU

VERB-PRIPRESS-PPSU-20

Beschreibung:
Anschluss Rohrdurchmesser: 20 mm
Zur Verbindung von PRIPRESS® Verbundrohr
Menge: 10 x
10 x
PRIPRESS® T-Stück PPSU

STK-T-PRIPRESS-PPSU-16

Beschreibung:
Anschluss Rohrdurchmesser: 16 mm
Das neue PRIPRESS® Radialpresssystem zeichnet sich durch eine besonders einfache und schnelle Montage aus
Menge: 10 x
10 x
PRIPRESS® T-Stück PPSU

STK-T-PRIPRESS-PPSU-16-20-16

Beschreibung:
Anschluss Rohrdurchmesser: 16 mm
Das neue PRIPRESS® Radialpresssystem zeichnet sich durch eine besonders einfache und schnelle Montage aus
Menge: 10 x
10 x
PRIPRESS® T-Stück PPSU

STK-T-PRIPRESS-PPSU-20-16-16

Beschreibung:
Anschluss Rohrdurchmesser: 20 mm
Das neue PRIPRESS® Radialpresssystem zeichnet sich durch eine besonders einfache und schnelle Montage aus
Menge: 10 x
10 x
PRIPRESS® T-Stück PPSU

STK-T-PRIPRESS-PPSU-20-16-20

Beschreibung:
Anschluss Rohrdurchmesser: 20 mm
Das neue PRIPRESS® Radialpresssystem zeichnet sich durch eine besonders einfache und schnelle Montage aus
Menge: 10 x
10 x
PRIPRESS® T-Stück PPSU

STK-T-PRIPRESS-PPSU-20-20-16

Beschreibung:
Anschluss Rohrdurchmesser: 20 mm
Das neue PRIPRESS® Radialpresssystem zeichnet sich durch eine besonders einfache und schnelle Montage aus
Menge: 10 x
10 x
PRIPRESS® T-Stück PPSU

STK-T-PRIPRESS-PPSU-20

Beschreibung:
Anschluss Rohrdurchmesser: 20 mm
Das neue PRIPRESS® Radialpresssystem zeichnet sich durch eine besonders einfache und schnelle Montage aus
Menge: 10 x
10 x
PRIPRESS® Winkel 90° PPSU

ECKVERB-PRIPRESS-PPSU-90GRAD-16-2

Beschreibung:
Anschluss Rohrdurchmesser: 16 mm
Das neue PRIPRESS® Radialpresssystem zeichnet sich durch eine besonders einfache und schnelle Montage aus
Menge: 10 x
10 x
PRIPRESS® Winkel 90° PPSU

ECKVERB-PRIPRESS-PPSU-90GRAD-20-2

Beschreibung:
Anschluss Rohrdurchmesser: 20 mm
Das neue PRIPRESS® Radialpresssystem zeichnet sich durch eine besonders einfache und schnelle Montage aus
Menge: 10 x
1 x
System-Koffer 8.4.2

SYSKOFFR-8.4.2.

Beschreibung: Ideal für die variable Lagerung von klein Maschinen und Werkzeugen in Verbindung mit Verbrauchsmaterial
Menge: 1 x
4 x
System-Box

SYSBOX-2.4.2.-ROT

SYSTEMKOFFER
Beschreibung:
2.4.2
Eine variable Facheinteilung für die ordentliche Lagerung und Bereitstellung verschiedener Kleinteile. Die System-Boxen lassen sich individuell mit allen System-Einteilungsmaterialien kombinieren.
Menge: 4 x
7 x
System-Box Trennelement

TRENNELEM-F.SYSBOX-(BOX-H108)-H98-B110

SYSTEMKOFFER
Beschreibung: Für eine individuelle Einteilung in den System-Boxen
Menge: 7 x
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
PRIPRESS® Verbundrohr

VBRO-PRIPRESS-16X2-BUND-200

Das neue PRIPRESS® Radialpresssystem zeichnet sich durch eine besonders einfache und schnelle Montage aus
x 200 m
PRIPRESS® Verbundrohr

VBRO-PRIPRESS-20X2-BUND-100

Das neue PRIPRESS® Radialpresssystem zeichnet sich durch eine besonders einfache und schnelle Montage aus
x 100 m
PRIPRESS® Verbundrohr

VBRO-PRIPRESS-26X3-BUND-50

Das neue PRIPRESS® Radialpresssystem zeichnet sich durch eine besonders einfache und schnelle Montage aus
x 50 m
PRIPRESS® Radial-Pressbacke mit TH-Kontur

PRESBACK-PRIPRESS-TH-16

x 1 St.
PRIPRESS® Radial-Pressbacke mit TH-Kontur

PRESBACK-PRIPRESS-TH-40

x 1 St.
Systemkoffer PRIPRESS® Gewinde-Fittings

SYSKOFFR-PRIPRESS-GEWINDE-FITTING-120TLG

Systemkoffer der gängigsten PRIPRESS® Gewinde-Fittings zur Montage auf der Baustelle