Systemkasse 8.4.1, gjennomsiktig
Systemkoffert 8.4.1, gjennomsiktig
SYSTEMKOFFERT 8.4.1, TRANS. 500X380X85MM
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/11737434.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/14207529.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/18363517.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/6073026.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1641845.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/12231605.jpg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Optimal oversikt
Gjennomsiktig lokk gir deg lett overblikk over innholdet.
Kompatibel og fleksibel takket være rutemål
- Gjør det mulig å tilpasse innholdet for ulike bruksområder
- Koffertene kan brukes i systemboksene ORSY®BULL og bilinnredning
Kombinasjon av flere kofferter
Integrert skinnekontur og koblingselementer lar deg kombinere flere kasser og transportutstyr på en sikker måte.
Med flere funksjonselementer
- Strukturen i lokket og sokkelen plasserer boksene og hindrer at innholdet faller ut
- Enkel åpning og lukking takket være låsene med fingerfordypninger
- Etikettfelt for klistrelapper eller etiketter som settes inn
Svært komfortabel
- Store håndtak
- Integrerte myke elementer og bred dreieradius for å ta trykket av hender og håndledd
- Håndtak med kapasitet på opptil 60 kg.
Optimal oversikt
Gjennomsiktig lokk gir deg lett overblikk over innholdet.
Systemkofferten har fått de tre mest prestisjetunge designprisene:
- Reddot Design Award 2017
- IF-Design Award 2017
- German Design Award 2018
Gjennomsiktig lokk følger ikke med Systeminnlegg, plast, 4.4.1 og Systeminnlegg, plast, 4.4.2
Systemmål | 8.4.1 |
Bredde | 500 mm |
Dybde | 380 mm |
Høyde | 85 mm |
Materiale | ABS/PC |
Produktvekt (per element) | 2290 g |
Bredde x dybde x høyde (innvendig mål) | 462,5 x 335 x 54 mm |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.