Systemkasse 4.4.1
Systemkoffert 4.4.1
SYSTEMKOFFERT 4.4.1, 370X270X85MM
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/11737434.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/14207529.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/18363512.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/6073026.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1641845.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/12231605.jpg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Kompatibel og fleksibel takket være rutemål
- Gjør det mulig å tilpasse innholdet for ulike bruksområder
- Koffertene kan brukes i systemboksene ORSY®BULL og bilinnredning
Kobler sammen flere kofferter
Integrert skinnekontur og koblingselementer lar deg kombinere flere kasser og transportutstyr på en sikker måte.
Med mange funksjonelle elementer
- Integrert elastomerforsegling beskytter innholdet mot regn
- Enkel åpning og lukking med lukkemekanismer med innfelte håndtak
- Etikettfelt for klistrelapper eller etiketter som settes inn
Svært komfortabel
- Store håndtak
- Integrerte myke elementer og bred dreieradius for å ta trykket av hender og håndledd
- Håndtak med opptil 60 kg kapasitet
Systemkofferten har fått de tre mest prestisjetunge designprisene:
- Reddot Design Award 2017
- IF-Design Award 2017
- German Design Award 2018
Systemmål | 4.4.1 |
Bredde | 370 mm |
Dybde | 278 mm |
Høyde | 85 mm |
Materiale | ABS |
Produktvekt (per element) | 1449 g |
Bredde x dybde x høyde (innvendig mål) | 335 x 231,25 x 54 mm |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.