Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Système de test d'émissions pour essence/diesel mixte Premium

Sys. test ém., ess./di. mixte Premium
WOW

Art. N° W030200015
EAN 4052712037832
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
Mesure la vitesse via les harmoniques et d'autres paramètres ; capteur de cliquetis et microphone

Grâce à la technologie sans fil Bluetooth, c'est la solution idéale pour tester les émissions des voitures de tourisme, des véhicules utilitaires, des motos et des autobus (homologation PTB/DEKRA).



Logiciel sur les émissions intuitif et puissant


  • Séquence de test automatisée, clairement organisée conformément aux directives actuelles pour les tests diesel, diesel OBD, O-Cat, U-Cat, G-Cat et G-Cat OBD

  • Diagnostic des émissions pour les carburants diesel, essence et de substitution, affichage COcorr inclus pour les tests d'émissions sur les motos sans adaptateur d'échappement

  • Capture automatique des données à partir de la base de données de référence du véhicule avec informations détaillées supplémentaires spécifiques au véhicule. La base de données de référence (y compris 12 mois de mises à jour) peut être mise à jour en ligne

  • Logiciel de diagnostic EOBD, lecture et effacement de la mémoire d'erreurs, listes de données incl., mode 1-9 sous divers affichages

  • Mesure de la vitesse et de la température grâce à EOBD Scan Tool Snooper+ (connexion Bluetooth) ou via le capteur et/ou la sonde

  • Interface AU Plus pour le transfert automatisé des données

  • Interface ASA (mise à niveau en option)

  • Interface Werbas (mise à niveau en option)


Matériel efficace, facile à utiliser


  • Servante d'atelier haut de gamme avec tiroir de stockage et support de clavier antipoussière, grandes roues pour atelier avec frein

  • Testeur d'émissions diesel mobile et sans fil WDA 3

Sonde d'émissions de 1 m incl. pour les voitures de tourisme et les véhicules utilitaires


Support et station de charge incl. sur la servante d'atelier


  • Testeur d'émissions infrarouge 4 gaz mobile et sans fil WDA 3 (homologation PTB/DEKRA) avec affichage ; sonde d'émissions renforcée et flexible Viton de 8 m incl.

  • EOBD ScanTool Snooper+ sans fil incl.

  • Module de mesure de vitesse et de température sans fil DTB Box. Signaux carrés TN de mesure de la vitesse, terminal 1 (en option), sonde de température

  • Mesure de la vitesse externe avec capteur mixte via les mesures de vibrations et du bruit solidien ; support et câble adaptateur direct incl.

  • Ordinateur de bureau industriel de haute qualité avec système d'exploitation Windows 7, sauvegarde automatique des données. Compatibilité réseau et W-LAN (clé USB en option)

  • Ecran 19" clairement organisé et facile à lire

  • Fonction de récupération et sauvegarde automatique des données, clé USB supplémentaire pour la sauvegarde des données sur une source de données externe (base de données client et AU Plus)

  • Adaptateur sans fil USB/Bluetooth

  • Reliure à anneaux pour l'archivage des dossiers d'entretien

  • Pré-installation AU Plus/SP Plus

  • Kit d'entretien, filtres fin et grossier incl., gaz d'essai avec réducteur de pression


Contenu de la livraison :


  • Servante d'atelier haut de gamme, grise

  • Testeur d'émissions diesel WDA 3

  • Testeur d'émissions infrarouge 4 gaz WGA 3

  • EOBD Scan Tool Snooper+

  • DTB Box

  • Mesure de la vitesse avec capteur mixte via les mesures de vibrations et du bruit solidien

  • Ordinateur de bureau industriel

  • Ecran plat TFT (19")

  • Imprimante laser

  • Souris laser USB

  • Câble prolongateur USB/adaptateur sans fil Bluetooth incl.

  • Mise à jour des données de référence des tests d'émissions pendant 1 an

  • Reliure à anneaux

  • Etalonnage initial, frais d'appel, de mise en service de l'appareil et instructions d'utilisation incl.

  • Kit d'entretien

  • Expédition
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour tester les émissions des voitures de tourisme, des véhicules utilitaires, des motos et des autobus aux moteurs essence et diesel

Type de dispositif d'échappement

Combiné

Tension nominale

230 V

Longueur

665 mm

Largeur

700 mm

Hauteur

1015 mm

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Logiciel diagnostic, véhicule

SWARE-UPGRADE-DIAGNOSTIC-SNOOPER

WOW
x 1 pcs
Emission target data

SWARE-SUBS-EMISSION-TARGETDATA-DE

WOW
x 1 pcs
Analyseur démissions, access

AY-GASEXTRACTPIP-ANLYSR-PETROL-VITON-8M

WOW
x 1 pcs
Analyseur démissions, access

AY-EXHAUST-TUBE-MOTORBIKE-ANLYSR-STARK

WOW
x 1 pcs
Analyseur démissions, access

AY-INDUCTIVE-TRIGGER-CLAMP-ANLYSR-DTB

WOW
x 1 pcs
Analyseur démissions, access

AY-POWER-SUPPLY-CIG-LIGHTER-ANLYSR-DTB

WOW
x 1 pcs
Analyseur démissions, access

AY-ADAPTOR-DRIVE-SIGNAL-TN-TD-ANLYSR-DTB

WOW
x 1 pcs
Analyseur démissions, access

AY-STOCK-SAMPLE-PROBE-ANLYSR-WDA3

WOW
x 1 pcs
Analyseur démissions, access

AY-(KIT-TRUCK-PIPE)-EX-SYS-WDA3

WOW
x 1 pcs
Ordinateur, véhicule, accessoires

AY-FRITZWLAN-COMPU-USB-STICK-1.1

WOW
x 1 pcs
Protective cover for diagnostics trolley

PROTCOV-F.DIAGTRLY-77X65X115CM

WOW
x 1 pcs
Emission testing instruments petrol, others

ANLYSR-ADAPTIONKIT-EMISSION-MOTORBIKE

WOW
x 1 pcs
Logiciel diagnostic, véhicule

SWARE-UPGRADE-DIAGNOSTIC-SNOOPER-PLUS

WOW
x 1 pcs
Analyseur démissions, access

AY-TWOSTROKEFILTER-ANLYSR-BIKE-EMISSION

WOW
x 1 pcs
Analyseur démissions, access

AY-COLUMN-ANLYSR-TWOSTROKEFILTER

WOW
x 1 pcs