Système de soudage MIG/MAG MM 230
Poste à souder MIG/MAG MM 230
MASTER
Prix par Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Les composants électroniques d'excellente qualité et le boîtier résistant en font un dispositif idéal pour tous les monteurs, techniciens d'entretien, artisans ou mécaniciens automobiles.
Commande automatique du courant de soudage, du retour de flamme du fil, du débit de gaz post-purge et de la durée du soudage par points
Ajustement automatique du galet d'entraînement aux paramètres sélectionnés
Basculement possible entre le soudage par points à 2/4 cycles
Contrôle thermique de protection contre les surcharges
Refroidissement par ventilateur pour une durée d'utilisation prolongée.
Garantie 5 ans du transformateur principal
N/A
Inclus dans la livraison :
Un élément de chaque : flexible MB 25 AK, câble de terre, réducteur de pression avec jauge de quantité et manomètre
Soudage MIG/MAG
Valeur conseillée pour le débit en l/min :
Diamètre du fil x 10 = l/min
Le lot de flexibles doit être converti à partir d'âmes PTFE pour traiter les fils de soudage en aluminium et en acier inoxydable
- Kit de chalumeau en aluminium 098430005
- Kit de chalumeau en acier inoxydable 098430006
- Kit de chalumeau en acier inoxydable 098430007
Disponible dans le système de gestion de flotte ORSYfleet
Fiches de données de sécurité(X)
Tension nominale | 400 V/CA |
Fils à souder | Aluminium, diamètre 1,0 - 1,2mm |
Courant min./max. | 30-230 A |
Temps en marche au courant max. (40 °C) | 20 % |
Intensité max. | 230 A |
Rouleau d'alimentation de fil pour l'acier | 0,8 mm |
Longueur de câble | 3 m |
Diamètre du fil équipé | 1 mm |
Épaisseur de matériau à souder | Aluminium, 2 - 6mm |
Poids de la machine | 66 kg |
Rouleau d'alimentation de fil pour l'acier inoxydable | 1 mm |
![Détendeur pour bouteille gaz Détendeur pour bouteille gaz](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1327186.jpg)
PRESREGL-ARGON/CO2-(DIN-ARC)
![Flexible MIG/MAG MB 25 AK Flexible MIG/MAG MB 25 AK](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/55482.jpg)
TORCHE MIG/MAG 25 AK 3M