Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Système de serre-joint pour silentblocs, kit 17 tonnes, véhicules utilitaires et poids lourds légers

Kit d'outils pour extraction des silentblocs 17t
ELEMENT BASE EXTRAC SILENTBLOCS VU

Art. N° 1952006670
EAN 4056807273624
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
13 pièces. Le serre-joint permet de déposer et d'installer des silentblocs, des manchons et des bagues.
  • En raison de sa grande ouverture de 135 mm, le serre-joint est également adapté aux véhicules tout-terrain, aux véhicules utilitaires et utilitaires légers, entre autres.

  • Ce kit ergonomique offre une grande souplesse pour travailler sur un large éventail de types de bagues, dans des tailles et des emplacements variables. Les bagues ouvertes, fermées et même particulièrement longues peuvent être manipulées sans problème.

  • Les travaux peuvent être effectués directement sur le véhicule ou après la dépose, grâce à une conception fine et néanmoins solide.

  • L'utilisateur dispose également de plusieurs options d'entraînement. Il peut utiliser l'axe mécanique inclus dans le contenu de la livraison ou le remplacer par l'une des trois variantes hydrauliques disponibles en option (vérin à piston mécahydraulique 16 tonnes ou hydraulique 12 ou 17 tonnes).

  • À l'aide des accessoires spécialement fournis, le kit est idéalement adapté à une utilisation combinée avec nos systèmes de tension et de pression universels 1952 003 880.


Contenu de la livraison :


  • 1 x traverse supérieure avec deux bagues de réduction de filetage

  • 1 x axe d'entraînement TR27

  • 1 x adaptateur à insérer pour axe TR27 avec support de vérin

  • 2 x augmentateurs pour adaptateurs d'insertion et d'extraction avec support de vérin

  • 1 x montant inférieur avec filetage TR20

  • 1 x axe court TR20 avec montage à insérer pour l'adaptateur de système

  • 1 x écartement TR20 et arbre moteur avec support à insérer pour adaptateur de système

  • 1 x adaptateur à insérer pour axe TR20 avec support de vérin

  • 2 x montants de tension 270 mm

  • 2 x extensions de montant de tension 100 mm
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Poids du produit (par pièce) (40)

12233.000 g