Système de rangement de boîtes pour tiroir de 1112 mm
Système rangement boîtes pr tiroir 1112 mm large
KIT BAC SYSKO PR TIROIR DE 1112MM
ORSYMOBIL
Prix par Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Convient à tous les modules à tiroirs SM… d'une largeur de 1112 mm
- Boîtes de tiroirs en ABS
- Système de dimensionnement modulaire pour la compatibilité
- Les boîtes du système sont compatibles avec le système de rangement de boîtes
- Les boîtes peuvent également être divisées individuellement à l'aide d'éléments séparateur
Fiches de données de sécurité(X)
Largeur | 1112 mm |
Hauteur | 90 mm |
Profondeur | 382 mm |
Convient pour tiroir | 1112 x 90 x 380mm |
Poids du produit (par pièce) | 2,030 kg |
Couleur | Rouge |
Matière | ABS |
Convient pour module à tiroirs | SMD |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!