Système de rangement à compartiments 4.4.1
Système de rangement à compartiments 4.4.1
COFFRET ORSY VIDE OPAQUE 4.4.1
Prix par Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Compatible et flexible grâce aux dimensions de la grille
- Pour personnaliser le contenu pour différentes applications
- Caisses pouvant être utilisées dans les caissons ORSY® BULL et les équipements intérieurs de véhicule
Combinaison de plusieurs caisses
Le pourtour de rail et les éléments d'accouplement intégrés permettent de combiner plusieurs cases et de transporter les équipements en toute sécurité.
Avec plusieurs éléments fonctionnels
- Joint élastomère intégré pour protéger le contenu de la pluie
- Fermetures faciles à ouvrir et à fermer, à poignées encastrées
- Espace d'étiquetage pour étiquettes adhésives ou insérées
Très confortable
- Grande poignée
- Parties souples intégrées et vaste rayon de pivotement pour soulager la pression sur les mains et les poignets
- Poignée avec capacité de jusqu'à 60 kg
Ce système de rangement a remporté les trois récompenses de conception les plus prestigieuses :
- Prix Reddot Design Award en 2017
- Prix IF-Design en 2017
- Prix German Design Award en 2018
Fiches de données de sécurité(X)
Dimensions du système | 4.4.1 |
Largeur | 370 mm |
Profondeur | 278 mm |
Hauteur | 85 mm |
Matière | ABS |
Poids du produit (par pièce) | 1449.000 g |
Largeur x profondeur x hauteur (dimensions intérieures) | 335 x 231,25 x 54 mm |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!