Systemboxenset für Schublade 556 mm
Systemboxenset für Schubladenbreite 556mm
SYSBOX-SET-(F.SLB-556MM)-VARI1-556X90
Art.-Nr. 096381 510
EAN 4062856376544
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Passend für alle Schubladenmodule SM… der Breite 556 mm
- Schubladenboxen aus ABS
- Kompatibilität durch Rastermaß
- Die Systemboxen sind mit den Systemkoffern kompatibel
- Boxen sind mit Trennelementen noch einmal individuell einteilbar
Datenblätter(X)
Typbezeichnung | SBSYB510 |
Breite | 556 mm |
Höhe | 90 mm |
Tiefe | 382 mm |
Passend für Schublade | 556 x 90 x 380 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 0,950 kg |
Farbe | Rot |
Werkstoff | ABS |
Passend für Schubladenmodul | SM |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!