Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Systemboxenset für Schublade 556 mm

Systemboxenset für Schubladenbreite 556mm
SYSBOX-SET-(F.SLB-556)-VARI2-556X452

Art.-Nr. 096381 514

EAN 4065233147508

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Systemboxenset für Schublade 556 mm

Art.-Nr. 096381 514

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur übersichtlichen Lagerung von Kleinteilen
  • Passend für alle Schubladenmodule SM… der Breite 556 mm

  • Schubladenboxen aus ABS

  • Kompatibilität durch Rastermaß

  • Die Systemboxen sind mit den Systemkoffern kompatibel

  • Boxen sind mit Trennelementen noch einmal individuell einteilbar
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

SBSYB514

Breite

556 mm

Höhe

90 mm

Tiefe

452 mm

Passend für Schublade

556 x 90 x 450 mm

Produktgewicht (per Stück)

1,294 kg

Farbe

Rot

Werkstoff

ABS

Passend für Schubladenmodul

SM

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Aluminiumschublade Baubreite 556 mm

SL-SM-V-450X556X90LL

Mit integriertem Vollauszug und integrierter Griffleiste aus Aluminium
x 1 St.
Schubladenmodul mit Aluminiumblende Baubreite 556 mm

SLMOD-FZG-MSM43

Integrierte Einhandverriegelung über die komplette Schubladenbreite
x 1 St.
Schubladenmodul mit Aluminiumblende Baubreite 556 mm

SLMOD-FZG-MSM44

Integrierte Einhandverriegelung über die komplette Schubladenbreite
x 1 St.
Schubladenmodul mit Aluminiumblende Baubreite 556 mm

SLMOD-FZG-MSMH42

Integrierte Einhandverriegelung über die komplette Schubladenbreite
x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen