Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Systemboxenset für Schublade 556 mm

Systemboxenset für Schubladenbreite 556mm
SYSBOX-SET-(F.SLB-556)-VARI1-556X452

Art.-Nr. 096381 513

EAN 4065233147515

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Systemboxenset für Schublade 556 mm

Art.-Nr. 096381 513
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
Zur übersichtlichen Lagerung von Kleinteilen
  • Passend für alle Schubladenmodule SM… der Breite 556 mm

  • Schubladenboxen aus ABS

  • Kompatibilität durch Rastermaß

  • Die Systemboxen sind mit den Systemkoffern kompatibel

  • Boxen sind mit Trennelementen noch einmal individuell einteilbar
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

SBSYB513

Breite

556 mm

Höhe

90 mm

Tiefe

452 mm

Passend für Schublade

556 x 90 x 450 mm

Produktgewicht (per Stück)

1,212 kg

Farbe

Rot

Werkstoff

ABS

Passend für Schubladenmodul

SM

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Aluminiumschublade Baubreite 556 mm

SL-SM-V-450X556X90LL

Mit integriertem Vollauszug und integrierter Griffleiste aus Aluminium
x 1 St.
Schubladenmodul mit Aluminiumblende Baubreite 556 mm

SLMOD-FZG-MSM43

Integrierte Einhandverriegelung über die komplette Schubladenbreite
x 1 St.
Schubladenmodul mit Aluminiumblende Baubreite 556 mm

SLMOD-FZG-MSM44

Integrierte Einhandverriegelung über die komplette Schubladenbreite
x 1 St.
Schubladenmodul mit Aluminiumblende Baubreite 556 mm

SLMOD-FZG-MSMH42

Integrierte Einhandverriegelung über die komplette Schubladenbreite