Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Systemboxenset für Schublade 1112 mm

Systemboxenset für Schubladebreite 1112mm
SYSBOX-SET-(F.SLB-1112MM)

Art.-Nr. 096381 519

EAN 4062856376506

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Systemboxenset für Schublade 1112 mm

Art.-Nr. 096381 519
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
Zur übersichtlichen Lagerung von Kleinteilen
  • Passend für alle Schubladenmodule SM… der Breite 1112 mm

  • Schubladenboxen aus ABS

  • Kompatibilität durch Rastermaß

  • Die Systemboxen sind mit den Systemkoffern kompatibel

  • Boxen sind mit Trennelementen noch einmal individuell einteilbar
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

SBSYB519

Breite

1112 mm

Höhe

90 mm

Tiefe

382 mm

Passend für Schublade

1112 x 90 x 380 mm

Produktgewicht (per Stück)

2,030 kg

Farbe

Rot

Werkstoff

ABS

Passend für Schubladenmodul

SMD

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Schublade Baubreite 1112 mm

SL-SMD-V-380X1112X90LL

Mit integriertem Vollauszug und integrierter Griffleiste aus Aluminium
x 1 St.
Schubladenmodul mit Aluminiumblende Baubreite 1.112 mm

SLMOD-FZG-MSMD33

Integrierte Einhandverriegelung über die komplette Schubladenbreite
x 1 St.
Schubladenmodul mit Aluminiumblende Baubreite 1.112 mm

SLMOD-FZG-MSMD34

Integrierte Einhandverriegelung über die komplette Schubladenbreite