Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Systembolzen für Systemverbinder SV 20 E

SYSBLZ-(F.SYSVERB-SV20E)-PZ2-ZD-(ZN)

Art.-Nr. 0683221434

EAN 4052712247507

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Systembolzen für Systemverbinder SV 20 E

Art.-Nr. 0683221434

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 200 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Zinkdruckguss mit Verzinkung kombiniert hohe Festigkeit mit einer griffigen Oberfläche ohne Abrieb an den Händen

  • Das optimierte Bolzengewinde mit Doppelganggewinde ermöglicht höhere Ausreißwerte und eine schnellere Montage

  • Der Bolzen bietet optimalen Halt in der Lochreihe und gleicht in Kombination mit dem Systemverbinder Toleranzen zuverlässig aus

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderung vorbehalten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Innenantrieb

Z2

Werkstoff

Zinkdruckguss

Oberfläche Bolzen

Verzinkt

Bohrlochdurchmesser

5 mm

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Systemverbinder SV 20 E

SYSVERB-SV20E-ZD-(NI)-ZAPF-PZ2-16MM

Ergonomisches Anziehen durch Schrägstellung des Antriebswerkzeugs
x 200 St.
Systemverbinder SV 20 E

SYSVERB-SV20E-ZD-ZAPF-RW20-(NI)-16MM

Ergonomisches Anziehen durch Schrägstellung des Antriebswerkzeugs
x 200 St.
Systemverbinder SV 20 E

SYSVERB-SV20E-ZD-ZAPF-PZ2-(NI)-19MM

Ergonomisches Anziehen durch Schrägstellung des Antriebswerkzeugs
x 200 St.
Systemverbinder SV 20 E

SYSVERB-SV20E-ZD-ZAPF-RW20-(NI)-19MM

Ergonomisches Anziehen durch Schrägstellung des Antriebswerkzeugs
x 200 St.
Systemverbinder SV 20 E

SYSVERB-SV20E-ZD-ZAPF-STEG-RW20-(NI)-16

Ergonomisches Anziehen durch Schrägstellung des Antriebswerkzeugs
x 200 St.
Systemverbinder SV 20 E

SYSVERB-SV20E-ZD-ZAPF-STEG-RW20-(NI)-19

Ergonomisches Anziehen durch Schrägstellung des Antriebswerkzeugs
x 200 St.
Systemverbinder SV 20 E Doppelzapfen

SYSVERB-SV20E-ZD-DPZAPF-PZ2-(NI)-16MM

Ergonomisches Anziehen durch Schrägstellung des Antriebswerkzeugs
x 200 St.
Systemverbinder SV 20 E Doppelzapfen

SYSVERB-SV20E-ZD-DPZAPF-RW20-(NI)-16MM

Ergonomisches Anziehen durch Schrägstellung des Antriebswerkzeugs
x 200 St.
Systemverbinder SV 20 E Doppelzapfen

SYSVERB-SV20E-ZD-DPZAPF-PZ2-(NI)-19MM

Ergonomisches Anziehen durch Schrägstellung des Antriebswerkzeugs
x 200 St.
Systemverbinder SV 20 E Doppelzapfen

SYSVERB-SV20E-ZD-DPZAPF-RW20-(NI)-19MM

Ergonomisches Anziehen durch Schrägstellung des Antriebswerkzeugs
x 200 St.
Systemverbinder SV 20 E Doppelzapfen

SYSVERB-SV20E-ZD-DPZAPF-STEG-RW20-NI-16

Ergonomisches Anziehen durch Schrägstellung des Antriebswerkzeugs
x 200 St.
Systemverbinder SV 20 E Doppelzapfen

SYSVERB-SV20E-ZD-DPZAPF-STEG-RW20-NI-19

Ergonomisches Anziehen durch Schrägstellung des Antriebswerkzeugs
x 200 St.