Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Systembolzen mit Spreitmuffe für Systemverbinder SV 20 E

SYSBLZ-(F.SYSVERB-SV20E)-M.SPRZMUF-PZ2

Art.-Nr. 0683221436

EAN 4052712247538

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Systembolzen mit Spreitmuffe für Systemverbinder SV 20 E

Art.-Nr. 0683221436

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 200 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Der verzinkte Stahlbolzen bietet hohe Festigkeit und verhindert Abrieb an den Händen

  • Das M4 Gewinde sorgt für festen Halt auch bei mehrfacher Demontage und Montage

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderung vorbehalten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Innenantrieb

Z2

Werkstoff

Stahl

Werkstoff Hülse

Messing

Oberfläche Bolzen

Verzinkt

Oberfläche Hülse

Blank

Bohrlochdurchmesser

5 mm

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Systemverbinder SV 20 E

SYSVERB-SV20E-ZD-(NI)-ZAPF-PZ2-16MM

Ergonomisches Anziehen durch Schrägstellung des Antriebswerkzeugs
x 200 St.
Systemverbinder SV 20 E

SYSVERB-SV20E-ZD-ZAPF-RW20-(NI)-16MM

Ergonomisches Anziehen durch Schrägstellung des Antriebswerkzeugs
x 200 St.
Systemverbinder SV 20 E

SYSVERB-SV20E-ZD-ZAPF-PZ2-(NI)-19MM

Ergonomisches Anziehen durch Schrägstellung des Antriebswerkzeugs
x 200 St.
Systemverbinder SV 20 E

SYSVERB-SV20E-ZD-ZAPF-RW20-(NI)-19MM

Ergonomisches Anziehen durch Schrägstellung des Antriebswerkzeugs
x 200 St.
Systemverbinder SV 20 E

SYSVERB-SV20E-ZD-ZAPF-STEG-RW20-(NI)-16

Ergonomisches Anziehen durch Schrägstellung des Antriebswerkzeugs
x 200 St.
Systemverbinder SV 20 E

SYSVERB-SV20E-ZD-ZAPF-STEG-RW20-(NI)-19

Ergonomisches Anziehen durch Schrägstellung des Antriebswerkzeugs
x 200 St.
Systemverbinder SV 20 E Doppelzapfen

SYSVERB-SV20E-ZD-DPZAPF-PZ2-(NI)-16MM

Ergonomisches Anziehen durch Schrägstellung des Antriebswerkzeugs
x 200 St.
Systemverbinder SV 20 E Doppelzapfen

SYSVERB-SV20E-ZD-DPZAPF-RW20-(NI)-16MM

Ergonomisches Anziehen durch Schrägstellung des Antriebswerkzeugs
x 200 St.
Systemverbinder SV 20 E Doppelzapfen

SYSVERB-SV20E-ZD-DPZAPF-PZ2-(NI)-19MM

Ergonomisches Anziehen durch Schrägstellung des Antriebswerkzeugs
x 200 St.
Systemverbinder SV 20 E Doppelzapfen

SYSVERB-SV20E-ZD-DPZAPF-RW20-(NI)-19MM

Ergonomisches Anziehen durch Schrägstellung des Antriebswerkzeugs
x 200 St.
Systemverbinder SV 20 E Doppelzapfen

SYSVERB-SV20E-ZD-DPZAPF-STEG-RW20-NI-16

Ergonomisches Anziehen durch Schrägstellung des Antriebswerkzeugs
x 200 St.
Systemverbinder SV 20 E Doppelzapfen

SYSVERB-SV20E-ZD-DPZAPF-STEG-RW20-NI-19

Ergonomisches Anziehen durch Schrägstellung des Antriebswerkzeugs
x 200 St.