Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Systembolzen für Excenterbeschlag mit M6-Gewinde

Systembolzen für Exzenterbeschlag mit M6-Gewinde
EXZVERB-SYSBLZ-ST-ZN-(GWD-M6X8)

Art.-Nr. 068321001

EAN 4024835736558

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Systembolzen für Excenterbeschlag mit M6-Gewinde

Art.-Nr. 068321001

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Werkstoff: Stahl, blank

  • Gewinde: M6 x 8 mm

  • Spannmaß: 30,3 mm

  • Antrieb: Kreuzschlitz

Technische Änderungen vorbehalten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Bolzenbohrung

8 mm

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Bohrmaß

34 mm

Antriebart

Kreuzschlitz

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Spreizmuffe Messing für Systembolzen mit M6 - Gewinde

EXZVERB-SPRZMUF-MS-BO8MM-(GWD-M6X9)

Spreizmuffe wird eingeschlagen
x 100 St.
Spreizmuffe Nylon für Systembolzen mit M6- Gewinde

EXZVERB-SPRZMUF-NYLON-BO8MM-(GWD-M6X9)

x 100 St.