Systembolzen für Systemverbinder SV 20 E
Systembolzen für Systemverbinder SV 20 E ZD
ZB-SYSBLZ-SYSVERB-SV20E-AW20-ZD-(ZN)
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Material: Zinkdruckguss, verzinkt
Kein Abrieb an den Händen, hohe Festigkeit
Optimiertes Bolzengewinde
Höhere Ausreißwerte und Schnellmontage durch Doppelganggewinde
Optimaler Halt in Lochreihe, ideale Abstimmung mit Systemverbinder für Toleranzausgleich
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderung vorbehalten!
Datenblätter(X)
Innenantrieb | AW20 |
Werkstoff | Zinkdruckguss |
Oberfläche Bolzen | Verzinkt |
Bohrlochdurchmesser | 5 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!