System workbench 2000 mm with 2 feet
System workbench 2000 mm with 2 feet
Cena za Wybrane opakowanie | Ceny zindywidualizowane są wyświetlane po zalogowaniu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Min./maks. szerokość x głębokość x wysokość robocza | 2000 x 750 x 835-1015 mm |
Materiał blatu roboczego | Buk Multiplex |
Powierzchnia blatu roboczego | Przezroczysty, lakierowany |
Grubość blatu roboczego | 40 mm |
Z regulacją wysokości | Tak |
Konstrukcja rolek | 2 kółka samonastawne z hamulcami (D: 125 mm) |
Maks. obciążalność | 250 kg |
Kolor obudowy | Szary antracytowy RAL 7016 |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!