Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

System workbench 2000 mm with 2 feet

System workbench 2000 mm with 2 feet

Cikksz. 5583227003

EAN 4065746480888

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
System workbench 2000 mm with 2 feet

Cikksz. 5583227003
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
Modular system workbench with a wide range of applications for daily use
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Szélesség x mélység x munkamagasság min./max.

2000 x 750 x 835-1015 mm

Munkalap anyaga

Multiplex bükk

Munkalap felülete

Átlátszó lakkozott

Munkalap vastagsága

40 mm

Magasságban állítható

Igen

Tekercsek kialakítása

2 önbeálló görgő fékkel (D: 125 mm), 2 önbeálló görgő fék nélkül (D: 125 mm)

Max. teherbírás

250 kg

Ház színe

Antracitszürke RAL 7016

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
System joint plate for workbench base

KNOT-PLATE-WRKBNCH-RAL7016

Additional stiffening of the workbench foot on system workbenches under heavy load and during heavy work
x 1 db
System tray shelf between workbench feet

TRYSHLF-FULL-2000-WRKBNCH-RAL7016

Ideal as an additional storage option beneath the work surface
x 1 db
System tray shelf between workbench feet

TRYSHLF-HALF-2000-WRKBNCH-RAL7016

Ideal as an additional storage option beneath the work surface
x 1 db
System tray shelf with system storage boxes

TRYS-SLB-2000-WRKBNCH-EMPTY-R7016

As an additional storage option for small parts in W-SLB storage boxes beneath the work surface
x 1 db
System tray shelf with system storage boxes

TRY-SLB-2000-WRKBNCH-8XSZ1-2XSZ2-R7016

As an additional storage option for small parts in W-SLB storage boxes beneath the work surface
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
Pótalkatrészek ehhez a termékhez:
System castor

SP-CSTR-BRKE-SYFE-WRKBNCH-MOB-D125

x 1 db
System castor

SP-CSTR-SYFE-WRKBNCH-MOB-D125