System workbench 2000 mm with 2 feet
System workbench 2000 mm with 2 feet
Ürün no. 5583227002
EAN 4065746480918
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Genişlik x Derinlik x Çalışma Yüksekliği min./maks. | 2000 x 750 x 865-1090 mm |
Çalışma tezgahı malzemesi | Çok katlı kayın |
Çalışma tezgahı yüzeyi | Şeffaf vernikli |
Çalışma tezgahı kalınlığı | 40 mm |
Yüksekliği ayarlanabilir | Evet |
Muhafaza rengi | Antrasit grisi RAL 7016 |
Maks. yük kapasitesi | 400 kg |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!