Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

System workbench 2000 mm with 2 feet

System workbench 2000 mm with 2 feet

Cod. art. 5583227002

EAN 4065746480918

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
System workbench 2000 mm with 2 feet

Cod. art. 5583227002
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
Modular system workbench with a wide range of applications for daily use
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Larghezza x Profondità x Altezza di lavoro min/max

2000 x 750 x 865-1090 mm

Materiale del piano di lavoro

Faggio multiplex

Superficie del piano di lavoro

Laccato trasparente

Spessore piano di lavoro

40 mm

Altezza regolabile

Colore carcassa

Grigio antracite RAL 7016

Capacità di carico max

400 kg

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
System joint plate for workbench base

KNOT-PLATE-WRKBNCH-RAL7016

Additional stiffening of the workbench foot on system workbenches under heavy load and during heavy work
x 1 pz.
System tray shelf between workbench feet

TRYSHLF-FULL-2000-WRKBNCH-RAL7016

Ideal as an additional storage option beneath the work surface
x 1 pz.
System tray shelf between workbench feet

TRYSHLF-HALF-2000-WRKBNCH-RAL7016

Ideal as an additional storage option beneath the work surface
x 1 pz.
System tray shelf with system storage boxes

TRYS-SLB-2000-WRKBNCH-EMPTY-R7016

As an additional storage option for small parts in W-SLB storage boxes beneath the work surface
x 1 pz.
System tray shelf with system storage boxes

TRY-SLB-2000-WRKBNCH-8XSZ1-2XSZ2-R7016

As an additional storage option for small parts in W-SLB storage boxes beneath the work surface
x 1 pz.
Chiusura del piano di lavoro Per banchi da lavoro di sistema e banchi da lavoro con armadietti

WRKTPUPSTAND-WRKBNCH-MPX-BACK-2000MM

x 1 pz.
Chiusura del piano di lavoro Per banchi da lavoro di sistema e banchi da lavoro con armadietti

WRKTPUPSTAND-WRKBNCH-MPX-SIDE-FED-12MM

x 1 pz.
Kit telaio di montaggio Per banchi da lavoro

FRM-WRKBNCH-SET1-2000X450MM-RAL7016

Telaio di montaggio con pannello perforato per lo stoccaggio sicuro di utensili e minuteria.
x 1 pz.
Kit telaio di montaggio Per banchi da lavoro

FRM-WRKBNCH-SET1-2000X450MM-RAL7035

Telaio di montaggio con pannello perforato per lo stoccaggio sicuro di utensili e minuteria.
x 1 pz.
Kit telaio di montaggio Per banchi da lavoro

FRM-WRKBNCH-SET2-2000X800MM-RAL7016

Telaio di montaggio con pannello perforato per lo stoccaggio sicuro di utensili e minuteria.
x 1 pz.
Kit telaio di montaggio Per banchi da lavoro

FRM-WRKBNCH-SET2-2000X800MM-RAL7035

Telaio di montaggio con pannello perforato per lo stoccaggio sicuro di utensili e minuteria.
x 1 pz.
Kit telaio di montaggio, 3 pz per banchi da lavoro

FRM-WRKBENCH-SET3-2000X1270MM-RAL7016

Telaio di montaggio con pannello perforato e ripiano per il design personalizzato dei banchi da lavoro per uno spazio di lavoro ergonomico
x 1 pz.
Kit telaio di montaggio, 3 pz per banchi da lavoro

FRM-WRKBENCH-SET3-2000X1270MM-RAL7035

Telaio di montaggio con pannello perforato e ripiano per il design personalizzato dei banchi da lavoro per uno spazio di lavoro ergonomico
x 1 pz.
Kit telaio di montaggio, 4 pz per banchi da lavoro

FRM-WRKBNCH-SET4-2000X1270MM-RAL7016

Telaio di montaggio con pannello perforato, due ripiani e braccio con luce da lavoro a LED per il design personalizzato dei banchi da lavoro per uno spazio di lavoro ergonomico
x 1 pz.
Kit telaio di montaggio, 4 pz per banchi da lavoro

FRM-WRKBNCH-SET4-2000X1270MM-RAL7035

Telaio di montaggio con pannello perforato, due ripiani e braccio con luce da lavoro a LED per il design personalizzato dei banchi da lavoro per uno spazio di lavoro ergonomico