Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

System workbench 1500 mm with 2 feet

System workbench 1500 mm with 2 feet

Ürün no. 5583226003

EAN 4065746480871

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
System workbench 1500 mm with 2 feet

Ürün no. 5583226003
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
Modular system workbench with a wide range of applications for daily use
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Genişlik x Derinlik x Çalışma Yüksekliği min./maks.

1500 x 750 x 835-1015 mm

Çalışma tezgahı malzemesi

Çok katlı kayın

Çalışma tezgahı yüzeyi

Şeffaf vernikli

Çalışma tezgahı kalınlığı

40 mm

Yüksekliği ayarlanabilir

Evet

Ruloların tasarımı

Frenli 2 döner tekerlek (Ç: 125 mm), Frensiz 2 döner tekerlek (Ç: 125 mm)

Maks. yük kapasitesi

250 kg

Muhafaza rengi

Antrasit grisi RAL 7016

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
System joint plate for workbench base

KNOT-PLATE-WRKBNCH-RAL7016

Additional stiffening of the workbench foot on system workbenches under heavy load and during heavy work
x 1 ad.
System tray shelf between workbench feet

TRYSHLF-FULL-1500-WRKBNCH-RAL7016

Ideal as an additional storage option beneath the work surface
x 1 ad.
System tray shelf between workbench feet

TRYSHLF-HALF-1500-WRKBNCH-RAL7016

Ideal as an additional storage option beneath the work surface
x 1 ad.
System tray shelf with system storage boxes

TRY-SLB-1500-WRKBNCH-EMPTY-R7016

As an additional storage option for small parts in W-SLB storage boxes beneath the work surface
x 1 ad.
System tray shelf with system storage boxes

TRY-SLB-1500-WRKBNCH-5XSZ1-2XSZ2-R7016

As an additional storage option for small parts in W-SLB storage boxes beneath the work surface
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
Bu ürün için yedek parçalar:
System castor

SP-CSTR-BRKE-SYFE-WRKBNCH-MOB-D125

x 1 ad.
System castor

SP-CSTR-SYFE-WRKBNCH-MOB-D125