System workbench 1500 mm with 2 feet
System workbench 1500 mm with 2 feet
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Bredde x dybde x arbeidshøyde min./maks. | 1500 x 750 x 835-1015 mm |
Materiale til benkeplate | Multiplekset bøk |
Overflate på arbeidsplate | Gjennomsiktig lakkert |
Tykkelse på arbeidsplate | 40 mm |
Justerbar i høyde | Ja |
Rulldesign | 2 svingbare trinser med brems (D: 125 mm) |
Maks. Lastekapasitet | 250 kg |
Farge på hus | Antrasittgrå RAL 7016 |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.