System workbench 1500 mm with 2 feet
System workbench 1500 mm with 2 feet
Art.-nr. 5583226003
EAN 4065746480871
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Breedte x diepte x werkhoogte min./max. | 1500 x 750 x 835-1015 mm |
Materiaal werkblad | Multiplex beuken |
Oppervlak van het werkblad | Transparant gelakt |
Dikte werkblad | 40 mm |
In hoogte verstelbaar | Ja |
Uitvoering van de wielen | 2 zwenkwielen met rem (D: 125 mm), 2 zwenkwielen zonder rem (D: 125 mm) |
Maximaal draagvermogen | 250 kg |
Kleur behuizing | Antracietgrijs RAL 7016 |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!