System workbench 1500 mm with 2 feet
System workbench 1500 mm with 2 feet
Art.-nr. 5583226002
EAN 4065746480901
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Breedte x diepte x werkhoogte min./max. | 1500 x 750 x 865-1090 mm |
Materiaal werkblad | Multiplex beuken |
Oppervlak van het werkblad | Transparant gelakt |
Dikte werkblad | 40 mm |
In hoogte verstelbaar | Ja |
Kleur behuizing | Antracietgrijs RAL 7016 |
Maximaal draagvermogen | 400 kg |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!