System transport trolley
System transport trolley
Ürün no. 5581038060
EAN 4056807884073
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Yük kapasitesi | 100 kg |
Tutma sapı yüksekliği | 1100 mm |
Ayak plakası genişliği | 490 mm |
Ayak plakası derinliği | 270 mm |
Ayak plakası kalınlığı | 10 mm |
Tekerlek çapı | 180 mm |
Lastik rengi | Siyah |
Lastik malzemesi | Dolu plastik |
Tekerlek malzemesi | Plastik |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!