Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

System retrofit kit height-adjustable and mobile

System retrofit kit height-adjustable and mobile

Ürün no. 5583138016

EAN 4065746487719

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
System retrofit kit height-adjustable and mobile

Ürün no. 5583138016
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
For mobile workbench height adjustment for system workbenches
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Genişlik

27 mm

Derinlik

60 mm

Renk

Antrasit gri RAL 7016

Maks. yük kapasitesi

250 kg

Maks. yükseklik ayarı

180 mm

Ruloların tasarımı

Frensiz 2 döner tekerlek (Ç: 125 mm), Frenli 2 döner tekerlek (Ç: 125 mm)

Bu ürün için yedek parçalar:
System castor

SP-CSTR-BRKE-SYFE-WRKBNCH-MOB-D125

x 1 ad.
System castor

SP-CSTR-SYFE-WRKBNCH-MOB-D125