System retrofit kit height-adjustable and mobile
System retrofit kit height-adjustable and mobile
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Bredde | 27 mm |
Dybde | 60 mm |
Farge | Antrasittgrå RAL 7016 |
Maks. Lastekapasitet | 250 kg |
Maks. høydejustering | 180 mm |
Rulldesign | 2 svingbare trinser uten brems (D: 125 mm) |